Cabezas de llave para llaves dinamométricas

Ref.: 0714439019
Ver todas las versiones

CABEZAL-LLAVE-DINANOMÉTRICA-19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZAL-LLAVE-DINANOMÉTRICA-19MM
Cabezas de llave para llaves dinamométricas

Rango de medición de par mínimo

10 Nm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento en pulgadas

3/8 in
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

69 mm
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

75 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.720 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

10-75 Nm
Más Información

Catálogo General

0714439019

Ficha Técnica

32408518.pdf
Scroll to top