Cabezal de doblado intercambiable

Ref.: 0701998102
Ver todas las versiones

CABEZAL DOBLAR CIZALLA CME

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZAL DOBLAR CIZALLA CME
Cabezal de doblado intercambiable
  • Se suministra con una terraja sustituible y 2 levas fijas (para varillas de hasta 14 mm de diámetro y varillas de más de 14 mm de diámetro y hasta 20 mm como máximo)

Material

ST
Más Información

Radio de curva mínimo

35 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Anchura

125 mm
Más Información

Peso

4.8 kg
Más Información

Adecuado para

Barra de refuerzo de 20 mm como máximo
Más Información

Ángulo de curva mínimo

80 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Ángulo de flexión máximo

180 grados
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Ángulo de flexión mínimo/máximo

80-180 grados
Más Información

Catálogo General

0701998102

Ficha Técnica

32409679.pdf
Scroll to top