Cabezal guía con ojal

Ref.: 0975801184

CABEZAL FLEXIBLE CON OJAL M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZAL FLEXIBLE CON OJAL M5
Cabezal guía con ojal

Cabezal guía con ojal, M5, L = 10 cm

Accesorios para sistema de introducción de cables Würth

Carga de tensión

10 kg
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

123 mm
Más Información

Diseño

Con ojal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0975801184

Ficha Técnica

32408962.pdf
Scroll to top