Cabezal de hilo

Ref.: 6013000003

CABEZAL-FILOBRUSH-MULTI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZAL-FILOBRUSH-MULTI
Cabezal de hilo
FILOBRUSH MULTI
Cabezal multi hilo para desbrozadora

Características

  • Acople universal en desbrozadoras de barrón recto con eje M10 y M12.
  • Construcción en plástico de muy alta resistencia al impacto, desgaste y temperatura.
  • Incluye hilo Filobrush 4,3 mm helicoidal.
  • Incluye anillo reductor a 20 mm para acople en desbrozadoras Stihl de la gama forestal.

Ventajas

  • Admite hilo de cualquier diámetro y forma.
  • Posibilidad de trabajar con 4 o 6 hilos.
  • Permite obtener un corte a ras de suelo.
  • Acabado más triturado.
  • Al contar con múltiples hilos, su desgaste es menor.

1. Colocar la base del cabezal en el plato de presión de la desbrozadora. Utilizar el anillo reductor 20 mm, en el caso de tratarse de una desbrozadora Stihl de la gama forestal.


2. Fijar la base utilizando la tuerca propia de la desbrozadora.


3. Colocar 2 o 3 tramos de 30 cm aprox. en las hendiduras de la parte superior del cabezal.


4. Montar la parte superior en el cabezal roscando en la base.


No apto para desbrozadoras de barrón curvo (cortabordes).


Se recomienda utilizar hilo Filobrush Würth.

Variante del modelo

Multi
Más Información

Material

PA
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Diámetro

94 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Catálogo General

6013000003

Ficha Técnica

59955115.pdf
Scroll to top