Características
Ventajas
1. Abrir cabezal mediante el sistema de bayoneta.
2. Colocar la base del cabezal en el plato de presión de la desbrozadora. Utilizar el anillo reductor 20 mm, en el caso de tratarse de una desbrozadora Stihl de la gama forestal.
3. Fijar la base utilizando la tuerca propia de la desbrozadora.
4. Montar el muelle interior, carrete y carcasa.
5. Girar el pulsador hasta alinear las flechas con los agujeros de salida de hilo del cabezal.
6. Introducir el hilo a través de uno de los dos agujeros, dejando la misma longitud en ambos extremos.
7. Cargar el hilo girando el pulsador. Tirar de los dos extremos hasta escuchar un “clack” una vez obtenida la longitud de hilo deseada.
No apto para desbrozadoras de barrón curvo (cortabordes).
Se recomienda utilizar hilo Filobrush Würth.
Variante del modelo |
Fast Pro |
Material |
PA |
Color |
Negro;Rojo |
Longitud del rollo |
7.5 m |
Diámetro |
137 mm |
Diámetro del hilo |
3.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
540.000 g |
Catálogo General |
6013000004 |
Ficha Técnica |
181226826.pdf |