Cabezal de hilo

Ref.: 6013000001

CABEZAL-FILOBRUSH-AUTO-BASIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Cabezal de bobina semiautomático de hilo para desbrozadora


Características
• Acople universal en desbrozadoras de barrón recto con eje M10 y M12.
• Construcción en plástico de muy alta resistencia al impacto, desgaste y temperatura.
• Sistema de apertura y cierre tipo bayoneta.
• Sistema de carga de hilo tradicional.
• El hilo se ajusta automáticamente presionando suavemente el pulsador contra el suelo a la vez que se trabaja.
• Incluye hilo Filobrush 3 mm cuadrado.
• Incluye anillo reductor a 20 mm para acople en desbrozadoras Stihl de la gama forestal.


Ventajas
• Admite hilo de corte de hasta 3,3 mm.
• Facilidad en abrir y cerrar el cabezal para cargar el hilo gracias al innovador cierre por bayoneta.
• El hilo se ajusta por si solo sin necesidad de manipular el cabezal ni parar la máquina.


Nota
• No apto para desbrozadoras de barrón curvo (cortabordes).
• Se recomienda utilizar hilo Filobrush Würth.

Variante del modelo

Básico
Más Información

Material

PA
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Diámetro del hilo

3.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Catálogo General

6013000001

Ficha Técnica

181226826.pdf

Ficha Técnica

59955115.pdf

Ficha Técnica

59955155.pdf

Ficha Técnica

59955160.pdf
Scroll to top