Cabezal de herramienta, diseño grande

Ref.: 0714107597
Ver todas las versiones

CABEZAL-CRIMPADORA(4,0-6,0SMM)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA(4,0-6,0SMM)
Cabezal de herramienta, diseño grande
Para crimpadoras
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Conectores aislados amarillos
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

177.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información
Scroll to top