Carraca para puntas

Ref.: 0714750502
Ver todas las versiones

CABEZAL CUADRADO 3/8 9X12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABEZAL CUADRADO 3/8 9X12MM
Carraca para puntas
con vástago cuadrado 9x12 mm
Para llaves dinamométricas con vástago cuadrado de 9 x 12 mm
  • Apta para conectores y vasos con cuadradillo exterior de 1/4, 3/8 y 1/2 pulgada
  • Con bloqueo de pasador en el soporte cuadrado para un cambio rápido de herramientas
  • Dientes finos con 72 dientes, giro de arco de 5°, cambio fácil para rotación hacia la derecha y hacia la izquierda
  • El seguro de desenganche (liberación rápida) evita que las herramientas se caigan o se pierdan
  • Herramientas fáciles de soltar accionando el botón pulsador

Rango de medición de par mínimo

0 Nm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Accionamiento en pulgadas

3/8 in
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

52.3 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro de la cabeza

35.0 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

35.7 mm
Más Información

Altura del cuadrado

12.0 mm
Más Información

Rango de medición máximo del par

0 Nm
Más Información

Vástago cuadrado insertable

9 x 12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo del par

0-0 Nm
Más Información

Catálogo General

0714750502

Ficha Técnica

576392309.pdf
Scroll to top