1 pack = 2 unidades
Se ofrece siempre por parejas
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Altura mínima |
285 mm |
Color |
Negro;Rojo |
Altura máxima |
425 mm |
Capacidad de carga |
3000 kg |
Longitud del área de superficie |
205 mm |
Anchura del área de superficie |
180 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6400.000 g |
Altura mínima/máxima |
285-425 mm |
Área de superficie |
180 x 205 mm |
Catálogo General |
06918503 |
Ficha Técnica |
121427409.pdf |
Y120201202020000076088961bce4db3 |