Buzos básicos

Ref.: M005036010
Ver todas las versiones

BUZO-BASIC-REFLEX-AZUL-REAL-XS

Descripción

BUZO-BASIC-REFLEX-AZUL-REAL-XS
Buzos básicos
Buzos extraordinariamente resistentes 100 % de algodón de excelente comodidad y detalles modernos.
  • Norma Öko-Tex® 100
  • 2 bolsillos delanteros, bolsillo trasero, bolsillo en el pecho, bolsillo en el muslo, bolsillo para regla plegable, bolsillo para teléfono móvil
  • Ribetes reflectantes
  • Cuello levantado, cremallera oculta de dos direcciones
  • Cintura elástica

Material

Algodón preencogido 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Código del sistema armonizado

62032210000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

770.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M005036010
Scroll to top