Batería recargable

Ref.: 5700139002
Ver todas las versiones

BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 12 V 2.0 AH LI-ION
Batería recargable
Para herramientas eléctricas Würth de iones de litio de 12 voltios
Batería compacta de 12 V

Muy resistentes

La batería permanece totalmente operativa incluso tras una caída desde una altura de 3 m sobre hormigón.

Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería

Tecnología Li-Ion

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

35 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

531.000 g
Más Información

Catálogo General

5700139002

Ficha Técnica

32409776.pdf

Ficha Técnica

32409815.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf

Ficha Técnica

32409854.pdf
Scroll to top