BTRY-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5V Pila de litio Se puede utilizar prácticamente en cualquier dispositivo que necesite de un periodo de funcionamiento prolongado o que presente un consumo de corriente elevado (aplicaciones de alta corriente).
Se puede utilizar entre -40 °C y +60 °C a plena eficiencia
Excepcionalmente resistente a las fugas
Un 30 % más ligera que las pilas alcalinas normales
Mínimo grado de autodescarga (vida útil prolongada de más de 10 años)
Mayor densidad energética para una vida útil más prolongada
Valor de corriente muy alto
Especialmente indicada para utilizarse con flashes fotográficos, cámaras digitales, coches teledirigidos, dispositivos inalámbricos, dispositivos médicos y dispositivos de otro tipo que normalmente necesitan de picos de corriente muy superiores a 1 A y para los que dichas corrientes deben estar disponibles de inmediato, incluidos periodos de corriente en reposo prolongados.
https://www.wurth.es/btry-lithium-aaa-micro-fr03-1-5v456362BTRY-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5VBTRY-LITHIUM-AAA-MICRO-FR03-1,5V<br>Pila de litio<br>Se puede utilizar prácticamente en cualquier dispositivo que necesite de un periodo de funcionamiento prolongado o que presente un consumo de corriente elevado (aplicaciones de alta corriente).<br><ul><li>Se puede utilizar entre -40 °C y +60 °C a plena eficiencia</li><li>Excepcionalmente resistente a las fugas</li><li>Un 30 % más ligera que las pilas alcalinas normales</li><li>Mínimo grado de autodescarga (vida útil prolongada de más de 10 años)</li><li>Mayor densidad energética para una vida útil más prolongada</li><li>Valor de corriente muy alto</li></ul><br><P>Especialmente indicada para utilizarse con flashes fotográficos, cámaras digitales, coches teledirigidos, dispositivos inalámbricos, dispositivos médicos y dispositivos de otro tipo que normalmente necesitan de picos de corriente muy superiores a 1 A y para los que dichas corrientes deben estar disponibles de inmediato, incluidos periodos de corriente en reposo prolongados.</P><br><P>No puede recargarse</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13213732.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/13213732.jpg4563782024-02-16T19:40:21+0000