Pila de litio

Ref.: 0827000020
Ver todas las versiones

BTRY-LITHIUM-AA-MIGNON-FR6-1,5V

Descripción

BTRY-LITHIUM-AA-MIGNON-FR6-1,5V
Pila de litio
Se puede utilizar prácticamente en cualquier dispositivo que necesite de un periodo de funcionamiento prolongado o que presente un consumo de corriente elevado (aplicaciones de alta corriente).
  • Se puede utilizar entre -40 °C y +60 °C a plena eficiencia
  • Excepcionalmente resistente a las fugas
  • Un 30 % más ligera que las pilas alcalinas normales
  • Mínimo grado de autodescarga (vida útil prolongada de más de 10 años)
  • Mayor densidad energética para una vida útil más prolongada
  • Valor de corriente muy alto

Especialmente indicada para utilizarse con flashes fotográficos, cámaras digitales, coches teledirigidos, dispositivos inalámbricos, dispositivos médicos y dispositivos de otro tipo que normalmente necesitan de picos de corriente muy superiores a 1 A y para los que dichas corrientes deben estar disponibles de inmediato, incluidos periodos de corriente en reposo prolongados.


No puede recargarse

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Designación de la batería

Mignon AA; L91; FR6
Más Información

Tensión nominal

1.5 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85071080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!