Mango de madera, cónico

Ref.: 0715735033
Ver todas las versiones

-HNDL-BRM-CONICAL-D28-L1600MM

Descripción

-HNDL-BRM-CONICAL-D28-L1600MM
Mango de madera, cónico
Con forma cónica en la base y extremo de mango redondeado

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Longitud

160 cm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información
Scroll to top