Nivelador de muebles de tipo EV-S, para atornillar

Ref.: 0683370296
Ver todas las versiones

BSEHADJ-KCH-(EV-S)-50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BSEHADJ-KCH-(EV-S)-50MM
Nivelador de muebles de tipo EV-S, para atornillar
Con ajuste eléctrico de altura mediante las pinzas a batería opcionales
  • La altura del nivelador de muebles puede modificarse de manera rápida, sencilla y cómoda (en alturas de bases de muebles de más de 60 mm) con la herramienta de ajuste de batería disponible de manera opcional. Por supuesto, el ajuste también puede llevarse a cabo manualmente, bien con un destornillador, bien desde arriba con una llave Allen
  • Ajuste rápido de la altura mediante la rosca trapezoidal doble
  • Cierre de bayoneta para una unión sin errores entre el tubo y el patín protector para muebles
  • Nivelador de muebles muy resistente y robusto, fabricado en plástico de excelente calidad (ABS/PS)
  • Una sujeción firme con una gran superficie de apoyo (∅ 78 mm)

Material

ABS/PS
Más Información

Se puede utilizar para la altura de la base

50 mm
Más Información

Altura mínima

40 mm
Más Información

Anchura

78 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

+5 mm/-10 mm
Más Información

Altura máxima

55 mm
Más Información

Diámetro de la base

78 mm
Más Información

Capacidad de carga

80 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.700 g
Más Información

Altura mínima/máxima

40-55 mm
Más Información

Catálogo General

0683370296

Ficha Técnica

64844769.pdf
Scroll to top