Brocha plana para fachadas, ovalada

Ref.: 06930093
Ver todas las versiones

FCDEBRSH-OV-CHW-SZ2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Para sistemas de pintura que contengan disolventes
- Cerdas ligeras de China de la más alta calidad
- Buen diseño y aplicación de la pintura
- Roscado de latón
- Mango ergonómico de madera natural
Áreas de aplicación
- Adecuado para trabajos de pintura en paredes, techos y fachadas

Longitud

130 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Longitud visible de la cerda

65 mm
Más Información

Material de las cerdas

Cerdas
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Longitud x anchura

130 x 65 mm
Más Información

Catálogo General

06930093

Ficha Técnica

32409173.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!