Brocha cilíndrica LM

Ref.: 069360012
Ver todas las versiones

BROCHA-NR12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCHA Num.12

Longitud de las cerdas

98 mm
Más Información

Diámetro de anillo del cepillo

45 mm
Más Información

Material de la empuñadura larga

Madera
Más Información

Color de cerda

Negro
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Apta para agente de pintura

Barniz con base de disolvente
Más Información

Material de las cerdas

Sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

96034010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

146.500 g
Más Información

Catálogo General

069360012

Ficha Técnica

32409160.pdf