Longitud de las cerdas |
90 mm |
Diámetro de anillo del cepillo |
40 mm |
Material de la empuñadura larga |
Madera |
Color de cerda |
Negro |
Tamaño |
10 |
Apta para agente de pintura |
Barniz con base de disolvente |
Material de las cerdas |
Sintético |
Código del sistema armonizado |
96034010000 |
Peso del producto (por artículo) |
107.750 g |
Catálogo General |
069360010 |
Ficha Técnica |
32409160.pdf |