BROCAS-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-5PCS Surtido de brocas para madera Longlife & Speed, 5 piezas La broca Forstner de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.
Idónea para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.
Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:
https://www.wurth.es/brocas-forstner-sort-longlife-speed-5pcs-1485882BROCAS-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-5PCSBROCAS-FORSTNER-SORT-LONGLIFE/SPEED-5PCS<br>Surtido de brocas para madera<br>Longlife & Speed, 5 piezas<br>La broca Forstner de altas prestaciones con un régimen de revoluciones de trabajo hasta diez veces superior y una vida útil hasta tres veces más prolongada que las de las brocas para madera convencionales.<br><ul><li>Idónea para una perforación precisa y sin roturas en maderas blandas y duras, tableros de aglomerado con revestimiento y tableros de densidad media.</li></ul><br><P>Las brocas para madera Longlife y Speed pueden utilizarse tanto de manera estacionaria como guiadas manualmente (p. ej., en centros de mecanizado con control numérico informatizado [CNC]). Para este tipo de actividades, es necesario respetar diferentes valores de corte, en función del material correspondiente:</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26057945.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26057945.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Thermic drill/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Broca escalonada/Thermic drill/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!