Broca de pala

Ref.: 0650007026

DBIT-SPEC-WO-L150MM-D26MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBIT-SPEC-WO-L150MM-D26MM
Broca de pala
Para madera
Perfora hasta 10 veces más rápido que una broca plana estándar

Punta roscada autopropulsada

Se mueve rápidamente a través de la madera con el mínimo esfuerzo por parte del usuario.

Dos filos de corte

Rápida penetración en el material con una calidad de acabado excepcional

Arranque de virutas rápido y excelente

El borde, con curvatura especial, evacúa el orificio de perforación para evitar roturas.

Vástago hexagonal

No hay deslizamiento de la broca en el portabrocas.


Maderas duras medianas, maderas blandas, planchas aglomeradas, aglomerado y materiales de construcción blandos, como placas de yeso

Material de corte

Acero endurecido
Más Información

Longitud

152 mm
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

1/4 in
Más Información

Catálogo General

0650007026

Ficha Técnica

32405288.pdf
Scroll to top