Broca para azulejos y ladrillos

Ref.: 0641000500

BROCA ZEBRA MULTIUSO

Descripción

BROCA ZEBRA MULTIUSO
Broca para azulejos y ladrillos
Broca de carburo especial con vástago cilíndrico para perforación en seco de ladrillos y azulejos cocidos a altas temperaturas.

Apta para todos los taladros percutores y taladros giratorios (también con portabrocas de 10 mm).

Punta de tungsteno-titanio afilada con diamante y con rectificado especial

Vida útil muy prolongada, aun si se utiliza con materiales de alta densidad.

Trabajo de soldadura a baja corriente y alta temperatura (1120 °C)

La placa de carburo no se afloja ni con las cargas más extremas.

Práctico vástago cilíndrico

  • Fijación más rápida, prácticamente automática
  • Sin desplazamiento en el portabrocas

Notas de uso


  • Verifique que la presión de contacto sea elevada

  • Tiempo de enfriamiento: aprox. 20 s/orificio

  • Número de revoluciones mínimo recomendado: aprox. 600-1500 rpm

Para la cerámica, los azulejos, el gres fino, la porcelana, los ladrillos y la arcilla cocida a altas temperaturas más duras, con una dureza de hasta 9


Nota: Utilice las brocas solo en modo de rotación.

Longitud de trabajo

50 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

5.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820750300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top