Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648051226

MECHA PLUS QUADRO 12X260 ZEBRA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-DRL-MN-PLUSQ-LV-D12-L260-WL210

Longitud de trabajo

210 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Diseño

Corte usado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648051226

Ficha Técnica

32405305.pdf