Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648058011

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 8X115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado.
Características
- Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo.
- Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón.
- Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1).
- Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2).
- Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3).
- Espiral progresiva Vario (fig. 4).
- 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia.
- 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca.
Ventajas
- Velocidad de perforación superior
- El diseño de la punta “Power breaker” crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación.
- Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura.
- Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva “Vario”.
- Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez.
- Mejora la estabilidad de la broca.
- Perfecta transmisión de la fuerza de percusión.
Beneficios
- Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca.
- Agujeros siempre precisos.
- Guiado de la broca óptimo.
- Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.

Longitud de trabajo

50 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.600 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0648058011

Ficha Técnica

32405305.pdf
Scroll to top