Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648051421

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 14X210

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado.

Características
• Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo.
• Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón.
• Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos (fig. 1).
• Geometría de la punta optimizada con relieve (fig. 2).
• Punta de la broca con auto-centraje para un trabajo óptimo (fig. 3).
• Espiral progresiva Vario (fig 4).
• 5 - 8 mm: punta de 4 filos realizada completamente de widia.
• 10 - 16 mm: punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca.

Ventajas
• Velocidad de perforación superior.
• El diseño de la punta “Power breaker” crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación.
• Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura.
• Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva “Vario”.
• Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez.
• Mejora la estabilidad de la broca.
• Perfecta transmisión de la fuerza de percusión.

Beneficios
• Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca.
• Agujeros siempre precisos.
• Guiado de la broca óptimo.
• Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación.

Longitud de trabajo

160 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Diseño

Corte usado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

127.200 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0648051421

Ficha Técnica

32405305.pdf
Scroll to top