Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario

Ref.: 0647054037

BROCA PERC. ZEBRA 4X4 MAX 40X370

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 40X370

Longitud de trabajo

250 mm
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Número de espirales

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1175.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0647054037

Ficha Técnica

32405310.pdf

Ficha Técnica

32405311.pdf