Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario

Ref.: 0647053567

BROCA PERC. ZEBRA 4X4 MAX 35X670

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 35X670

Longitud de trabajo

550 mm
Más Información

Longitud

670 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

35 mm
Más Información

Número de espirales

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1873.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0647053567

Ficha Técnica

32405310.pdf

Ficha Técnica

32405311.pdf