Mejora significativa de la compatibilidad con refuerzos
La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° impide que la broca se enganche o descentre cuando se golpean, p. ej., refuerzos.
Perforación mucho más rápida
La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.
Propiedades perfectas de perforación durante la toda la vida útil
La geometría del cabezal está adaptada al diámetro de la broca
Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas
El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.
Guiado óptimo en el orificio perforado
Broca con cuatro filos de corte y geometría de diámetro optimizada para garantizar que la broca se guía a la perfección hacia el orificio perforado.
Punteado preciso
La punta autocentrante especial permite un punteado de alta precisión.
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural. Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
Longitud de trabajo |
250 mm |
Longitud |
370 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Precisión (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Fuerza de forjado (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Número de filos de corte |
4 Uds |
Diámetro |
35 mm |
Número de espirales |
2 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
985.000 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0647053537 |
Ficha Técnica |
32405310.pdf |
Ficha Técnica |
32405311.pdf |