Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario

Ref.: 0647052052

BROCA PERC. ZEBRA 4X4 MAX 20X520

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 20X520

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

520 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

784.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0647052052

Ficha Técnica

32405310.pdf

Ficha Técnica

32405311.pdf
Scroll to top