Broca pasamuros de percusión Max Quadro-L Vario

Ref.: 0647051634

BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 16X340

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA ZEBRA LONGLIFE MAX 16X340

Longitud de trabajo

200 mm
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

16 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

820750300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

517.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0647051634

Ficha Técnica

32405310.pdf

Ficha Técnica

32405311.pdf
Scroll to top