BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-4,5MM Broca helicoidal HSCO DIN 338 de tipo RN La broca para perforar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Características técnicas
Ángulo de la punta de 130°
Punto de división Shape C
Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
5 % de cobalto
Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %
El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.
https://www.wurth.es/broca-zebra-hsco-4-5mm-din-338485389BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-4,5MMBROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-4,5MM<br>Broca helicoidal<br>HSCO DIN 338 de tipo RN<br>La broca para perforar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.<br><p class="level1">Características técnicas</p><ul><li>Ángulo de la punta de 130°</li><li>Punto de división Shape C </li><li>Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro </li><li>5 % de cobalto</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %</p><br><P>El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39641103.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39641103.jpg/Drain fittings plastic chrome plated/Drain fittings plastic chrome plated/Packs Mantenimiento /Drain fittings plastic chrome plated/Packs Mantenimiento /Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Drain fittings plastic chrome plated/Packs Mantenimiento /Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tyre fitting machine spare parts2024-02-16T19:54:24+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!