Broca helicoidal

Ref.: 062610
Ver todas las versiones

BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-1,0MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ZEBRA-HSCO-DIN338-1,0MM
Broca helicoidal
HSCO DIN 338 de tipo RN
La broca para perforar acero inoxidable y aceros para trabajos en caliente. También es adecuada para aplicaciones de acero muy generales de hasta 1200 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.

Características técnicas

  • Ángulo de la punta de 130°
  • Punto de división Shape C
  • Para profundidades de perforación de hasta aprox. 5 veces el diámetro
  • 5 % de cobalto

Embalaje de productos fabricado al 100 % con PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), reciclable al 100 %


El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

12 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

1.00 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Fundición de hierro
Más Información

DIN

338
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

1 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

062610

Ficha Técnica

32405267.pdf

Ficha Técnica

388995225.pdf
Scroll to top