BROCA ZEBRA HM MULT.PLUS 10X160 Broca multiusos de metal duro Adaptador SDS
Ideal para taladrar azulejos sin grietas, agujeros de anclaje precisos en ladrillos para una sujeción segura, conexiones de madera/mampostería, refuerzos de hierro en hormigón, etc. Garantiza unos resultados de perforación óptimos gracias a la geometría de corte multiuso.
Montaje SDS
Características técnicas
Cuchilla de metal duro afilada con diamante
Conexión permanente entre el panel de metal duro y el acero templado gracias al proceso de soldadura a alta temperatura
Roscado de gran precisión, incluso en superficies duras, gracias al filo del cincel
Alta resistencia al desgaste gracias al acero templado y reforzado
Azulejos de hasta un valor de dureza 7-8, cerámica, mármol, cemento de amianto, ladrillo clinker, hormigón celular, ladrillo hueco, materiales de construcción ligeros, plásticos, madera, paneles recubiertos, acero blando, metal colado, refuerzos de hierro en hormigón cuando se permita de acuerdo con las consideraciones de diseño estructural.
Utilice la herramienta únicamente en modo de rotación
https://www.wurth.es/broca-zebra-hm-multiusos-plus-10x160483590BROCA ZEBRA HM MULT.PLUS 10X160BROCA ZEBRA HM MULT.PLUS 10X160<br>Broca multiusos de metal duro<br>Adaptador SDS<br><p class="level1">Ideal para taladrar azulejos sin grietas, agujeros de anclaje precisos en ladrillos para una sujeción segura, conexiones de madera/mampostería, refuerzos de hierro en hormigón, etc. Garantiza unos resultados de perforación óptimos gracias a la geometría de corte multiuso.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Montaje SDS</p><p class="level1">Características técnicas</p><ul><li>Cuchilla de metal duro afilada con diamante</li><li>Conexión permanente entre el panel de metal duro y el acero templado gracias al proceso de soldadura a alta temperatura</li><li>Roscado de gran precisión, incluso en superficies duras, gracias al filo del cincel</li><li>Alta resistencia al desgaste gracias al acero templado y reforzado</li></ul><br><P>Azulejos de hasta un valor de dureza 7-8, cerámica, mármol, cemento de amianto, ladrillo clinker, hormigón celular, ladrillo hueco, materiales de construcción ligeros, plásticos, madera, paneles recubiertos, acero blando, metal colado, refuerzos de hierro en hormigón cuando se permita de acuerdo con las consideraciones de diseño estructural.</P><br><P>Utilice la herramienta únicamente en modo de rotación</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/147682.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/147682.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión, surtido/set/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!