Broca DUO-S para taladro percutor con vástago cilíndrico

Ref.: 0637201415
Ver todas las versiones

BROCA-ZEBRA-DUO-S-14X150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-ZEBRA-DUO-S-14X150
Broca DUO-S para taladro percutor con vástago cilíndrico
Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.

Taladrado de alta precisión

Punto de centrado con excelentes propiedades de centrado

Resistente a la percusión, muy fuerte y diseñada para las aplicaciones más duras

  • Endurecimiento al vacío de última generación
  • Punta de metal duro altamente resistente
  • Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor hasta 1100 °C
  • Vástago de sujeción con templado y reforzado especial
  • Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión

Taladrado rápido

  • Placa de metal duro con rectificado agresivo
  • Transportador multiespiral de gran volumen

Apta para taladrado giratorio y percutor

Punta de metal duro con geometría especial

Certificada por la PGM

Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.


Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apta para uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.

Longitud de trabajo

90 mm
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Mango del cilindro
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Catálogo General

0637201415

Ficha Técnica

32405300.pdf
Scroll to top