Broca helicoidal larga de metal duro completo

Ref.: 5443000241
Ver todas las versiones

BROCA-TWST-MET-DIN338N-SC-D2,0MM

Descripción

BROCA-TWST-MET-DIN338N-SC-D2,0MM

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

49 mm
Más Información

Diseño

Largo
Más Información

Código del producto

6156
Más Información

Diseño del taladro

4 caras rectificadas
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

24 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

2.0 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Aluminio;Cobre;Latón;Titanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generales;Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²;Aleaciones de titanio;Aluminio;Cobre;Latón;Plásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

820750500000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h5
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

2 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información