Broca de tope
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BROCA-TOPE-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40
Descripción
BROCA-TOPE-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40 Broca de tope para tacos de encastre W-ED Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura
Diámetro nominal de broca (d 0)
12 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
12.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para el anclaje de impacto
M10 x 40 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 0)
40 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73269098900
Más Información
Peso del producto (por artículo)
85.000 g
Más Información
https://www.wurth.es/broca-tope-drivin-w-ed-plus-m10x40-1
466289
BROCA-TOPE-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40
BROCA-TOPE-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40<br>Broca de tope<br>para tacos de encastre W-ED<br>Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5819882.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/5819882.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!