Broca para porcelánico, vástago poligonal

Ref.: 0641418011

BROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D8MM

Descripción

BROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D8MM
Broca para porcelánico, vástago poligonal
La solución idónea, aun para azulejos de gres fino muy duros de dureza 9 en la escala de Mohs, además de para vidrio y porcelana.

Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)

Perforación precisa

Perforación exacta y sin virutas

Nuevo vástago poligonal

Sin deslizamiento en el portabrocas

Transmisión óptima de par

Indicador de profundidad de perforación

El anillo de color indica la profundidad de perforación ideal

No requiere refrigeración

Perforación en seco


1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión


2. Encienda el taladro


3. Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura


4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo


Perforación rotativa en azulejos de gres fino, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros atornilladores eléctricos y a batería.


  • Número de revoluciones máximo: Diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)

  • No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.

  • Presión de contacto óptima: 35-45 kg

  • Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de rascadura, significa que la broca ha llegado al final de su vida útil.

  • Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.

  • Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.

  • Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.

  • Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)

  • Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).

Longitud

106 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Polígono
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información
Scroll to top