BROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D10MM Broca para porcelánico, vástago poligonal La solución idónea, aun para azulejos de gres fino muy duros de dureza 9 en la escala de Mohs, además de para vidrio y porcelana.
Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)
Perforación precisa
Perforación exacta y sin virutas
Nuevo vástago poligonal
Sin deslizamiento en el portabrocas
Transmisión óptima de par
Indicador de profundidad de perforación
El anillo de color indica la profundidad de perforación ideal
No requiere refrigeración
Perforación en seco
1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión
2. Encienda el taladro
3. Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura
4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo
Perforación rotativa en azulejos de gres fino, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros atornilladores eléctricos y a batería.
Número de revoluciones máximo: Diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)
No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.
Presión de contacto óptima: 35-45 kg
Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de rascadura, significa que la broca ha llegado al final de su vida útil.
Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.
Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.
Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.
Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)
Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).
https://www.wurth.es/broca-tle-stnware-polygon-d10mm-1483700BROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D10MMBROCA-TLE-STNWARE-POLYGON-D10MM<br>Broca para porcelánico, vástago poligonal <br>La solución idónea, aun para azulejos de gres fino muy duros de dureza 9 en la escala de Mohs, además de para vidrio y porcelana. <br><p class="level1">Geometría del inserto de carburo de diseño especial (para rectificado de precisión en diversas superficies)</p><P>Perforación precisa</P><P>Perforación exacta y sin virutas</P><P></P><p class="level1">Nuevo vástago poligonal</p><P>Sin deslizamiento en el portabrocas</P><P>Transmisión óptima de par</P><P></P><p class="level1">Indicador de profundidad de perforación</p><P>El anillo de color indica la profundidad de perforación ideal</P><P></P><p class="level1">No requiere refrigeración</p><P>Perforación en seco</P><br><P>1. Comience el orificio utilizando la punta en el punto preciso y aplicando una ligera presión</P><br/><P>2. Encienda el taladro</P><br/><P>3. Aplique la presión de contacto máxima: debe oírse un sonido de rascadura</P><br/><P>4. Reduzca la presión de contacto una vez que haya penetrado por completo en el azulejo</P><br><P>Perforación rotativa en azulejos de gres fino, azulejos normales, vidrio (no vidrio de seguridad) y porcelana. Ideal para taladros atornilladores eléctricos y a batería.</P><br><ul><li>Número de revoluciones máximo: Diámetro 5 mm (800 rpm), diámetro 6 y 8 mm (600 rpm), diámetro 10 y 12 mm (400 rpm), diámetro 14 mm (200 rpm)</li><br/><li>No es apta para taladrados percutores. Solo para taladrados giratorios.</li><br/><li>Presión de contacto óptima: 35-45 kg</li><br/><li>Si se respeta el régimen de perforación recomendado y se aplica la presión de contacto óptima pero deja de oírse el sonido de rascadura, significa que la broca ha llegado al final de su vida útil.</li><br/><li>Evite aplicar una presión de contacto elevada en la broca cuando no esté girando, ya que existe riesgo de rotura.</li><br/><li>Una presión de contacto demasiado baja o un régimen de rotación de perforación demasiado alta hacen que se agote la vida útil de la broca de forma prematura.</li><br/><li>Evite inclinar la broca o hacerla girar de lado a lado durante el trabajo de taladrado, ya que existe riesgo de rotura.</li><br/><li>Recomendamos perforar orificios de prueba (de madera idónea, en los desechos del azulejo en el que vaya a realizarse la perforación)</li><br/><li>Si se utiliza una broca de 14 mm de diámetro, la perforación previa debe realizarse con una broca adicional (8 mm).</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32277786.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32277786.jpg423903452500/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión Max/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca de percusión Max/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:20+0000