Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0626930025

BROCA-SORT-DIN338-MFDSPEED(D1-13)0,5

Descripción

BROCA-SORT-DIN338-MFDSPEED(D1-13)0,5
Surtido de brocas helicoidales
HSCo DIN 338 MFD Speed
25 brocas de alta velocidad para perforación manual precisa en casi todos los materiales, como acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros resistentes al calor y titanio. También adecuadas para aplicaciones generales en acero convencional con una resistencia de hasta 1200 N/mm², así como en fundición de hierro y metales no ferrosos (como aluminio, aleaciones de aluminio, bronce o plástico). Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Hasta un 50 % más rápida que la broca espiral de rectificado convencional

Geometría Speed

Centrado perfecto al trabajar en superficies curvas

Ángulo de la punta de 135° y rebaje cruzado optimizado

Baja fricción y arranque de virutas rápido

Espiral Vario exclusiva

Vástago de 3 caras (desde diám. 4 mm):

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

Disponible exclusivamente en Würth

Adecuado para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como apilabilidad, unión optimizada y fácil apertura


Broca de diseño especial para una excelente versatilidad de uso con taladros de mano y a batería

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aluminio;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1180.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top