Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 0626040025

BROCA-SET-DIN338-HSCO-MAG-(D1-13)-0,5

Descripción

BROCA-SET-DIN338-HSCO-MAG-(D1-13)-0,5
Surtido de brocas helicoidales
HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 25 piezas
Broca precisa de vida útil prolongada con recubrimiento magma para trabajar con acero inoxidable (p. ej. V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. También adecuado para aplicaciones generales en acero con resistencia de hasta 1200 N/mm² y en fundición de hierro. Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento, vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C) y régimen de corte hasta un 50 % superior en comparación con el de las brocas sin revestir

Revestimiento especial multicapa Magma

Punteado preciso sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Producto apto para el estuche de sistema compacto y práctico compatible con el sistema ORSY® con detalles útiles, como capacidad de apilamiento, unión optimizada y fácil apertura

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

3 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

25 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con batería;Máquina de taladrar de pedestal;Taladro
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Fundición de hierro;Titanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre, de baja aleación;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, termoestables;Plásticos, termoplásticos;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1173.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información