BROCA-SDPLUS-3XD-UHS-IC-SC-HE-D3,0MM

Ref.: 5443939003
Ver todas las versiones

BROCA-SDPLUS-3XD-UHS-IC-SC-HE-D3,0MM

Descripción

BROCA-SDPLUS-3XD-UHS-IC-SC-HE-D3,0MM

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Superficie

AMBIDUR
Más Información

Suministro de refrigerante

Interna
Más Información

Número de chaflanes de guía

2 Uds
Más Información

Material de corte

SC
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Código del producto

6858
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

20 mm
Más Información

Ángulo de la punta

140 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Diámetro

3.0 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes;Metal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

6537
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros > 45 HRC;Aceros de nitruro < 1300 N/mm²;Fundición de hierro maleable;Fundición gris
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HE
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Normas

DIN 6537
Más Información