Broca de percusión

Ref.: 0648702545

BROCA QUADRO-S PLUS 25X450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Con doble corte, punta de centrado y cuatro espirales

Atención
Para trabajos a partir de 400mm de profundidad, perforar primero con broca corta del mismo diámetro hasta 150mm.

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Longitud

450 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Catálogo General

0648702545

Ficha Técnica

32405312.pdf
Scroll to top