Punta fresadora para puntos de soldadura

Ref.: 071090

BROCA PUNTOS DE SOLDADURA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA PUNTOS DE SOLDADURA
Punta fresadora para puntos de soldadura
para herramientas neumáticas HSCO
Fresa de puntos de soldadura estándar económica para aflojar puntos de soldadura con máquinas neumáticas en paneles de carrocería convencionales de hasta 850 N/mm2 de resistencia de vehículos de todo tipo

Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de fresado difíciles

Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales

Excelente centrado de la fresa en el punto de soldadura y fresado preciso

Punta de centrado de 115°

Fresado sin rebabas

Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Mantenga un número de revoluciones constante de hasta 850 rpm como máx.

  • Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes

  • Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm2, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico

  • Esta fresa de puntos de soldadura de 44 mm de longitud con vástago uniforme de 8 mm de diámetro y superficie de fijación especial se ha desarrollado para utilizarse en todas las máquinas neumáticas convencionales (p. ej., Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Se necesita otra fresa de puntos de soldadura (n.º de art. de Würth 0710 141 080) solo para las unidades TH-902 Spotle y el correspondiente modelo anterior T-575.

Material

HSCo
Más Información

Longitud del vástago

16 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

850 N/mm²
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82077010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información

Catálogo General

071090

Ficha Técnica

32405280.pdf
Scroll to top