Broca para soldadura por puntos

Ref.: 0710740080

BROCA-PTO SOLDADURA-HSCO-DIN1897-8X79MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-PTO SOLDADURA-HSCO-DIN1897-8X79MM
Broca para soldadura por puntos
DIN 1897 HSCo
La broca para soldaduras por puntos extremadamente duradera con recubrimiento multicapa Magma para soltar soldaduras por puntos con brocas manuales en paneles de carrocería de alta resistencia de hasta 1200 N/mm² de fuerza en todo tipo de vehículos.

Revestimiento especial multicapa Magma

  • Vida útil hasta 9 veces más prolongada que la de las fresas de puntos de soldadura sin recubrimiento
  • Vida útil hasta 2 veces más prolongada que la de las brocas con recubrimientos convencionales (termorresistencia de hasta 800 °C), p. ej., los de TiN
  • Número de revoluciones hasta un 50 % superiores a las de las fresas de puntos de soldadura sin recubrir

Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales

Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales

Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y perforación precisa

Punta de centrado de 115°

Perforación sin rebabas

Ángulo de la punta de 180° en los filos de corte

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


Mantenga un número de revoluciones constante



Número de revoluciones máximo para chapas de acero inoxidable


  • Máx. 1200 rpm para ∅6 mm

  • Máx. 950 rpm para ∅8 mm

  • Máx. 730 rpm para ∅10 mm


Velocidad máxima de rotación en paneles de acero/carrocería de hasta 1200 N/mm².


  • Máx. 1650 rpm para ∅6 mm

  • Máx. 1200 rpm para ∅8-9 mm

  • Máx. 950 rpm para ∅10 mm


Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes


  • Apta para perforación en paneles de chapa de carrocería o chapa de acero de alta resistencia de <= 1200 N/mm², fundición de hierro, chapas de acero inoxidable, chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de bronce, chapas de cobre y paneles de plástico

  • Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas

  • No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)

  • No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos

Material

HSCo
Más Información

Longitud del vástago

43 mm
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

79 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

37 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro de broca

8 mm
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.100 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Catálogo General

0710740080

Ficha Técnica

32405279.pdf
Scroll to top