BROCA PERFORADORA MAX 45X550MM Corona de fresado de hormigón Max Corona de fresado de alta calidad compatible con refuerzos en todas las circunstancias. Soporte para herramientas adecuado para SDS-max.
También resiste golpes en refuerzos de hierro
Geometría innovadora del cabezal
Punteado preciso sin que se enganche al golpear barras de refuerzo
Broca de centraje de 3 filos de corte
Incrustación sólida de las placas de metal duro
Perforación más rápida incluso en materiales reforzados
Anillo exterior de 3 piezas con 6 dientes de metal duro incrustados firmemente
Martillos neumáticos adicionales para hormigón
Geometría optimizada de los dientes con chaflanes de refuerzo
Mayor velocidad de perforación y eliminación de polvo, y menor fricción
3 grandes conductos de polvo de taladrado con inclinación aumentada
Diámetro exterior optimizado
Mango circular
Transferencia mejorada de la carga
Taladrado suave
Muy versátil: Hormigón, hormigón armado, mampostería, roca, etc.
Ejemplos de posibles aplicaciones: Perforación de orificios pasantes para conductos de cables, tubos de drenaje, sistemas de aire acondicionado y ventilación, instalación, etc.
Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.
https://www.wurth.es/broca-perforadora-max-45x550mm483558BROCA PERFORADORA MAX 45X550MMBROCA PERFORADORA MAX 45X550MM<br>Corona de fresado de hormigón<br>Max<br>Corona de fresado de alta calidad compatible con refuerzos en todas las circunstancias. Soporte para herramientas adecuado para SDS-max.<br><p class="level1">También resiste golpes en refuerzos de hierro</p><br/><P>Geometría innovadora del cabezal</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Punteado preciso sin que se enganche al golpear barras de refuerzo</p><br/><ul><li>Broca de centraje de 3 filos de corte</li><br/><li>Incrustación sólida de las placas de metal duro</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Perforación más rápida incluso en materiales reforzados</p><br/><ul><li>Anillo exterior de 3 piezas con 6 dientes de metal duro incrustados firmemente</li><br/><li>Martillos neumáticos adicionales para hormigón</li><br/><li>Geometría optimizada de los dientes con chaflanes de refuerzo</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Mayor velocidad de perforación y eliminación de polvo, y menor fricción</p><br/><ul><li>3 grandes conductos de polvo de taladrado con inclinación aumentada</li><br/><li>Diámetro exterior optimizado</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Mango circular</p><br/><ul><li>Transferencia mejorada de la carga</li><br/><li>Taladrado suave</li></ul><br><ul><li>Muy versátil: Hormigón, hormigón armado, mampostería, roca, etc.</li><br/><li>Ejemplos de posibles aplicaciones: Perforación de orificios pasantes para conductos de cables, tubos de drenaje, sistemas de aire acondicionado y ventilación, instalación, etc.</li></ul><br><P>Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/419498243.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/419498243.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca para fachadas2024-02-16T19:53:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!