Broca para las máximas perforaciones en hormigón

Ref.: 0638804055

BROCA-MAX-D40-L550-WL430MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA-MAX-D40-L550-WL430MM
Broca para las máximas perforaciones en hormigón
Corona de fresado de alta calidad compatible con refuerzos en todas las circunstancias. Soporte para herramientas adecuado para SDS-max.

También resiste golpes en refuerzos de hierro

Geometría innovadora del cabezal

Punteado preciso sin que se enganche al golpear barras de refuerzo

  • Broca de centraje de 3 filos de corte
  • Incrustación sólida de las placas de metal duro

Perforación más rápida incluso en materiales reforzados

  • Anillo exterior de 3 piezas con 6 dientes de metal duro incrustados firmemente
  • Martillos neumáticos adicionales para hormigón
  • Geometría optimizada de los dientes con chaflanes de refuerzo

Mayor velocidad de perforación y eliminación de polvo, y menor fricción

  • 3 grandes conductos de polvo de taladrado con inclinación aumentada
  • Diámetro exterior optimizado

Mango cónico

  • Transferencia mejorada de la carga
  • Taladrado suave

  • Muy versátil: Hormigón, hormigón armado, mampostería, roca, etc.

  • Ejemplos de posibles aplicaciones: Perforación de orificios pasantes para conductos de cables, tubos de drenaje, sistemas de aire acondicionado y ventilación, instalación, etc.

Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.

Longitud de trabajo

430 mm
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1470.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Catálogo General

0638804055

Ficha Técnica

32405316.pdf
Scroll to top