Cortador de varillas Plus

Ref.: 0648572430

BROCA-PERCUSION-PLUS-D24-L300-WL250MM

Descripción

BROCA-PERCUSION-PLUS-D24-L300-WL250MM
Cortador de varillas Plus
Cortador de varillas muy robusto con portaherramientas adecuado para SDS-plus. Para martilleo en taladros percutores.
  • Muy resistente con una transmisión de potencia óptima, ya que la broca está fabricada de una sola pieza.
  • Velocidad de corte excepcionalmente alta y constante durante toda la vida útil gracias al martilleo.
  • Vida útil extremadamente larga gracias al carburo de tungsteno especialmente desarrollado
  • El elemento de carburo de tungsteno de 4 bordes de corte de una sola pieza, con 12 y 14 mm de diámetro, evita que se enganche en el refuerzo.

Aplicación con función de martilleo


Para la perforación de refuerzos de acero


Precaución: Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.

Longitud de trabajo

250 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

423.000 g
Más Información
Scroll to top