BROCA-PERCUSION-PLUS-D16-L300-WL250MM Cortador de varillas Plus Cortador de varillas muy robusto con portaherramientas adecuado para SDS-plus. Para martilleo en taladros percutores.
Muy resistente con una transmisión de potencia óptima, ya que la broca está fabricada de una sola pieza.
Velocidad de corte excepcionalmente alta y constante durante toda la vida útil gracias al martilleo.
Vida útil extremadamente larga gracias al carburo de tungsteno especialmente desarrollado
El elemento de carburo de tungsteno de 4 bordes de corte de una sola pieza, con 12 y 14 mm de diámetro, evita que se enganche en el refuerzo.
Aplicación con función de martilleo
Para la perforación de refuerzos de acero
Precaución: Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.
https://www.wurth.es/broca-percusion-plus-d16-l300-wl250mm573246BROCA-PERCUSION-PLUS-D16-L300-WL250MMBROCA-PERCUSION-PLUS-D16-L300-WL250MM<br>Cortador de varillas Plus<br>Cortador de varillas muy robusto con portaherramientas adecuado para SDS-plus. Para martilleo en taladros percutores.<br><ul><li>Muy resistente con una transmisión de potencia óptima, ya que la broca está fabricada de una sola pieza.</li><li>Velocidad de corte excepcionalmente alta y constante durante toda la vida útil gracias al martilleo.</li><li>Vida útil extremadamente larga gracias al carburo de tungsteno especialmente desarrollado</li><li>El elemento de carburo de tungsteno de 4 bordes de corte de una sola pieza, con 12 y 14 mm de diámetro, evita que se enganche en el refuerzo.</li></ul><br><P>Aplicación con función de martilleo</P><br><P>Para la perforación de refuerzos de acero</P><br><P>Precaución: Solo es posible realizar perforaciones en varillas de armado previo permiso de un ingeniero estructural.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526029575.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526029575.jpg423880452467483938/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca multiusos, surtido2024-12-23T01:35:22+0000