Cortador de varillas Plus

Ref.: 0648571230

BROCA-PERCUSION-PLUS-D12-L300-WL250MM

Descripción

BROCA-PERCUSION-PLUS-D12-L300-WL250MM

Longitud de trabajo

250 mm
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información