BROCA PERCUSION MAX 32X370/250 Broca de percusión Max Quadro-S Broca de percusión resistente con geometría de punta en forma de × y hélice de avance de cuatro espirales para una alta velocidad de perforación con un funcionamiento significativamente más fluido y una mayor precisión que la de las brocas convencionales con una punta de dos filos de corte.
No se engancha
La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría con cuatro filos de corte.
Punteado preciso
El punto de centrado especial permite un punteado de precisión.
Mayor precisión
Responde a la mejor disposición de los cuatro filos de corte de la punta de la broca en el orificio de perforación, así como a la hélice de la broca de cuatro espirales y a la menor superficie de fricción. Las cuatro hélices de avance de gran volumen garantizan una transferencia rápida del polvo de perforación.
Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.
https://www.wurth.es/broca-percusion-max-32x370-250483473BROCA PERCUSION MAX 32X370/250BROCA PERCUSION MAX 32X370/250<br>Broca de percusión Max Quadro-S<br>Broca de percusión resistente con geometría de punta en forma de × y hélice de avance de cuatro espirales para una alta velocidad de perforación con un funcionamiento significativamente más fluido y una mayor precisión que la de las brocas convencionales con una punta de dos filos de corte.<br><p class="level1"><B>No se engancha</B></p><P>La broca presenta una menor tendencia a engancharse a los refuerzos gracias a la geometría con cuatro filos de corte.</P><P></P><p class="level1"><B>Punteado preciso</B></p><P>El punto de centrado especial permite un punteado de precisión.</P><P></P><p class="level1"><B>Mayor precisión</B></p><P>Responde a la mejor disposición de los cuatro filos de corte de la punta de la broca en el orificio de perforación, así como a la hélice de la broca de cuatro espirales y a la menor superficie de fricción. Las cuatro hélices de avance de gran volumen garantizan una transferencia rápida del polvo de perforación.</P><br><P>Nota: Con brocas largas, realice un taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149375.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/149375.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca para fachadas/Default category /Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Corona hueca/Broca para fachadas/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!