Broca de percusión Longlife Plus

Ref.: 0648057021

BROCA-PERC-PLUS-Q-LV-D7,0-L215-WL150MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BROCA-PERC-PLUS-Q-LV-D7,0-L215-WL150MM

Longitud de trabajo

150 mm
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Diseño

Cabeza de metal duro completo
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Suavidad del funcionamiento (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Precisión (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Fuerza de forjado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

4 Uds
Más Información

Diámetro

7 mm
Más Información

Número de espirales

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82075030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.500 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0648057021

Ficha Técnica

32405305.pdf